Schaloel Spezial FS 7, 200 Liter Fass
Hochwirksames, nicht emulgierendes Formenöl. Zum unverdünnten Einsatz bei Metall- und Holzschalungen in der Betonwaren- und Kunststeinindustrie sowie bei der Spannbetonherstellung. Aufbringen durch Sprühen oder Streichen. Schalungen können entweder einige Tage vorher oder aber kurz vor dem Betonieren benetzt werden. Gewährleistet leichtes und sauberes Entschalen, gute Abbindung, glatte Oberflächen mit scharf profilierten Kanten und sparsamste Anwendung.
Beschreibung
Hochwirksames, nicht emulgierendes Formenöl. Zum unverdünnten
Einsatz bei Metall- und Holzschalungen in der
Betonwaren- und Kunststeinindustrie sowie bei der Spannbetonherstellung.
Aufbringen durch Sprühen oder Streichen.
Schalungen können entweder einige Tage vorher oder
aber kurz vor dem Betonieren benetzt werden. Gewährleistet
leichtes und sauberes Entschalen, gute Abbindung,
glatte Oberflächen mit scharf profilierten Kanten und sparsamste
Anwendung.
Kenndaten
Viskosität bei 40°C 7,3 mm²/s
ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C 2,25 mm²/s
ASTM D 7042-04
Farbzahl (ASTM) 0,5
DIN ISO 2049
Dichte bei 15°C 0,830 g/cm³
DIN 51757
Flammpunkt 120 °C
DIN ISO 2592
Pourpoint -33 °C
DIN ISO 3016
Neutralisationszahl 6,9 mg KOH/g
DIN 51558 T1
Verseifungszahl 7,0 mg KOH/g
DIN 51559 T1
Oxidasche <0,01 g/100g
DIN EN ISO 6245