Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen Zelt CAMOU XL (R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen
Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     1039H-980913410
Hersteller:
     Wigo
Herst.-Nr.:
     13410
EAN/GTIN:
     4030812134101
Suchbegriffe:
Kastenwagen
kastenwagen
Kastenwagen Zelt CAMOU XL (R)

Das CAMOU ist ein Fall für sich. Und das sieht man ihm schon von weitem an. Sofern man es von dort erspäht - denn sein auffälliges Camouflage-Muster dient dem Zweck nach eigentlich der Tarnung. So oder so: Falls Sie an Ihrer Lieblings-Beachfront modische Akzente setzen möchten oder sich stattdessen nahtlos in die umliegenden Wälder einfügen wollen, dann ist mit diesem extravaganten Vorzelt alles drin. Sommer wie Winter.Highlights: Geringes Packmaß und Gewicht, beschichtetes Dach, super leichtes LightTex-Material, getönte Fensterfolie.Materialien: Vorder- und Seitenwand LightTex-Leichtgewebe, Dach LightTex, Spritzwand und Faulstreifen aus beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe, Fenster aus getönter Fensterfolie.
Lieferumfang: 3 Dachstangen (28 mm), 3 Aufstellstangen, Kederschiene (Kederleiste wird am Markisenkasten montiert), Alustangen mit Power Grip, Spanngurt Set (5 Gurte).
Abmessungen: 380 x 260 cm
Gewicht: 20 kg

Weitere Suchbegriffe: Zelt, CAMOU, XL, 13410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.083,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,71*
€ 1.503,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,04*
€ 1.492,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,13*
€ 1.411,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,23*
€ 1.359,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,64*
€ 1.289,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.