Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch FUTURE LITE III 120 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch
Klapptisch
Artikel-Nr.:
     1039H-980922220
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     22220
EAN/GTIN:
     4031674191097
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 1200 x 700 x 40 mm
Klapptisch FUTURE LITE III 120 x 70 cm

Der wahrscheinlich leichteste Tisch der Welt.
Eigenschaften:
?
Tischplatt
e
in
Holz
optik
aus
hoch
wertigem
Composit
e-Material
?
Robus
ter
Aluminiumr
ahmen
?
We
tterfest
&
UV
-stabil
?
Inklusive
Ablag
enetz
und
Bodennäg
eln
?
Stufenlos
höhen
verstellbar
v
on
59
-
72
cm
?
Belastbark
eit
80
kg
.
Maße
Tischpla
tte
120
x 70
cm.
Ge
wicht
4,6
kg

Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, FUTURE, LITE, III, 22220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.