Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Camping-Gasgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbarer
Faltbarer
Artikel-Nr.:
     1039H-980940111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40111
EAN/GTIN:
     4260368035649
Suchbegriffe:
Campinggrill
Picknickgrill
Gasgrill
gasgrill
Faltbarer Camping-Gasgrill

Gasbetrieben und dadurch vielseitig einsetzbar. In Windeseile für den Transport sowie für den Grilleinsatz vorbereitet. Praktische Tragegriffe werden zu Standfüßen und sorgen für einen stabilen Stand. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl, Grillroste aus Gusseisen, Fettauffangschalen (spülmaschinengeeignet) ausEdelstahl. Zwei getrennt voneinander regelbare Grillbereiche mit Piezo-Zünder und eine Warmhaltezone. Leistung 2 x 1,65 kW. Gasverbrauch 240 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Inklusive Transportrucksack, Gasschlauch und zwei Druckminderer (Kartusche und normale Gasflaschen). Abmessungen ca. 56 x 28 x 14 cm. Gewicht ca. 8,5 kg.

Weitere Suchbegriffe: Faltbarer, Camping-Gasgrill, 40111
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.