Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasgrill 4 Series Onyx S 37386 (B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gasgrill
Gasgrill
Artikel-Nr.:
     1039H-980943400
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     43400
EAN/GTIN:
     3138522119638
Suchbegriffe:
Gasgrill
campingaz gasgrill
gasgrill
Gasgrill 4 Series Onyx S 37386 (B)

- Leistung: 13,6 kW + 2,3 kW
- Anzahl Brenner: 4
- Brenner: Blue Flame Power Brenner aus Edelstahl
- Gasverbrauch: 1.296 g/h + 167 g/h
- Zündung: InstaStart™
- Links Abklappbare Seitenablage
- Materia:l Deckel aus lackiertem Stahl & lackiertem Aluminium / Wagen: aus lackiertem Stahl
- Gasflaschenplateau: 11 kg
- Optionale Abdeckhaube: Premium XL (Nr. 44125)
- Grillfläche: 72 x 46 cm (3.312 cm²)
- Maße offen: (BxTxH) 157 x 70 x 150 cm
- Maße geschlossen: (BxTxH) 111 x 64 x 121 cm
- Gewicht: 73 kg
- Lieferumfang: Schlauch, Druckregler 50 mbar

Weitere Suchbegriffe: 4, Series, Onyx, 43400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 592,15*
€ 705,38*
€ 1,93*
ab € 630,15*
€ 752,12*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,92*
€ 990,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,28*
€ 1.178,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,08*
€ 1.168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,31*
€ 1.107,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,86*
€ 1.063,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,92*
€ 1.009,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.