Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank ENGEL SB70F (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank
Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     1039H-980950387
Hersteller:
     Roega-Engel
Herst.-Nr.:
     50387
EAN/GTIN:
     8301510050014
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Kühlschrank ENGEL SB70F (S)

Eingebaut oder freistehend Diese beiden neuen Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Diese ENGEL Kühlschränke werden bereits in Zug-Schienenfahrzeugen verwendet. Aber auch auf Booten und in Wohnmobilen sind sie im Einsatz.
So vielseitig – so flexibel
Ideal für die Berufsschifffahrt, große Reisemobile, Yachten oder einfach nur für das Ferienhaus. Wer genug Platz zur Verfügung hat, kann seinen Kühlschrank schnell, einfach und gut zugänglich montieren. Mit dem optionalen Einbaurahmen kann dieser Kühlschrank auch als Einbaugerät verwendet werden.
Der ENGEL CK57 kann als Ersatz für den CK65 (SR65) und CK62 (ST68) verwendet werden.Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 und Ersatz für NORCOLD DC/DE/EV 351/451.
Eigenschaften:
- Einbaumaße (BxHxT): 465 x 525 x 520 mm
- Spannung: 12/24 V
- I
nhalt: 55 l + 2,5 l Gefrierfach
- Material: Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus
- Farbe: Tür schwarz glänzend
- Gewicht: 20 kg
- Temperaturbereich: +10 °C bis -2 °C, elektronisches Thermostat
- Leistungsaufnahme: 32 W
- Frontdekor: austauschbar
- Türanschlag: links/rechts wechselba
r

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank, ENGEL, SB70F, (S), 50387
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,59*
€ 1.204,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,00*
€ 1.188,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,98*
€ 1.113,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,90*
€ 1.078,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,84*
€ 1.045,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.