Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank N4142E+ (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank
Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     1039H-980950409
Hersteller:
     Thetford
Herst.-Nr.:
     50409
EAN/GTIN:
     8710315027570
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Kühlschrank N4142E+ (S)

Der Kühlschrank N4000 ist durchgehend kühl. Ganz gleich wie die Stromversorgung aussieht, der Kühlschrank bleibt kühl – immer und überall. Das ist der intelligenten, patentierten Elektronik zu verdanken, die eine selbstregulierende Stromversorgung sicherstellt. Die Kühlschränke der neuesten Serie N4000 von Thetford sind wirklich ein Juwel. Die Automatikfunktionen, das Selbstdiagnosesystem und eine einfache Inbetriebnahme machen den Kühlschrank zu einem der besten und effizientesten mobilen
Kühlschränke auf dem aktuellen Freizeitmarkt.
Vorteile:
- Innenbeleuchtung- Türanschlag links (inklusive Wechsel-Kit auf rechts)- Automatische Energieartenwahl- Standard, mit CI-BUS- Betrieb mit Gleichstrom, Wechselstrom und Gas.- Stromversorgungs- und Gasanschluss an der unteren Rückseite des Kühlschrankes- Energiearten- und Fehleranzeige- Elektrische Zündung und Gasventil- Diagnoseanzeige mit Fehlercode
Eigenschaften:
- Abmessungen (HxBxT) Tiefe einschl. Tür: 1500 x 418 x 561 mm
- Bruttovolumen inkl Eisfach: 142 l
- Gefrierfachvolumen: 15 l
- Energiewahl: automatisch
- Türform: Rahmen flach
- Radkastenmodell: nein
- Energieverbrauch: 3,9 kWh/24 h
- Gasverbrauch: 400 g/24 h
- Nettogewicht: 37 kg
- Bedienfeld: LED

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank, N4142E+, (S), 50409
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.700,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,73*
€ 2.302,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,49*
€ 2.280,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,30*
€ 2.161,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,39*
€ 2.091,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.700,13*
€ 2.023,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.