Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank T2138 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank
Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     1039H-980950431
Hersteller:
     Thetford
Herst.-Nr.:
     50431
EAN/GTIN:
     8710315006681
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Kühlschrank T2138 (S)

Die Freiheit der Auswahl, das ist es was Thetford mit den neuen 12 V-Kühlschränken der Serie T2000 bietet. Mit fünf Modellen bietet diese Serie eine Alternative für einige Gas-Absorber-Kühlschränke. Die Serie T2000 passt perfekt zu jedem Reisemobil, Wohnwagen oder Kastenwagen.
Vorteile:
- Modernes Design- So leise und energieeffizient wie möglich- Türanschlag rechts (inklusive Wechsel-Kit auf links)- Benutzerfreundliches Touchscreen- Neuer Türgriff
- Automatische Temperaturregelung (ATC): Der Kühlschrank wählt die effizienteste Kühlleistung- Bereit für CI-BUS-Konnektivität
Eigenschaften:
- Abmessungen (HxBxT) Tiefe einschl. Tür: 1598 x 418 x 503 mm
- Bruttovolumen inkl Eisfach: 138 l
- Gefrierfachvolumen: 11,6 l
- Gefrierfach: intern
- Türform: Rahmen flach
- Bedienfeld: Touchscreen
- Energieverbrauch: 0,45 kWh/24 h
- Klimaklasse: Tagesmodus: SN-T (10-43 °C), Nachtmodus: SN (10-32 °C)
- Nettogewicht: 34,2 kg

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank mobil, kühlschrank mobil, Kühlschrank, T2138, (S), 50431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.831,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,41*
€ 2.493,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.062,93*
€ 2.454,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,98*
€ 2.326,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,70*
€ 2.254,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,40*
€ 2.179,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.