Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank T2152 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank
Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     1039H-980950432
Hersteller:
     Thetford
Herst.-Nr.:
     50432
EAN/GTIN:
     8710315006735
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Kühlschrank T2152 (S)

Die Freiheit der Auswahl, das ist es was Thetford mit den neuen 12 V-Kühlschränken der Serie T2000 bietet. Mit fünf Modellen bietet diese Serie eine Alternative für einige Gas-Absorber-Kühlschränke. Die Serie T2000 passt perfekt zu jedem Reisemobil, Wohnwagen oder Kastenwagen.
Vorteile:
- Modernes Design- So leise und energieeffizient wie möglich- Türanschlag rechts (inklusive Wechsel-Kit auf links)- Benutzerfreundliches Touchscreen- Neuer Türgriff
- Automatische Temperaturregelung (ATC): Der Kühlschrank wählt die effizienteste Kühlleistung- Bereit für CI-BUS-Konnektivität
Eigenschaften:
- Abmessungen (HxBxT) Tiefe einschl. Tür: 1500 x 418 x 569 mm
- Bruttovolumen inkl Eisfach: 150 l
- Gefrierfachvolumen: 17 l
- Gefrierfach: intern
- Türform: Rahmen flach
- Bedienfeld: Touchscreen
- Energieverbrauch: 0,47 kWh/24 h
- Klimaklasse: Tagesmodus: SN-T (10-43 °C), Nachtmodus: SN (10-32 °C)
- Nettogewicht: 35,0 kg

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank mobil, kühlschrank mobil, Kühlschrank, T2152, (S), 50432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.838,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.085,31*
€ 2.481,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,54*
€ 2.444,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,45*
€ 2.323,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,35*
€ 2.255,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,32*
€ 2.187,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.