Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank T2160 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank
Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     1039H-980950433
Hersteller:
     Thetford
Herst.-Nr.:
     50433
EAN/GTIN:
     8710315006803
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Kühlschrank T2160 (S)

Die Freiheit der Auswahl, das ist es was Thetford mit den neuen 12 V-Kühlschränken der Serie T2000 bietet. Mit fünf Modellen bietet diese Serie eine Alternative für einige Gas-Absorber-Kühlschränke. Die Serie T2000 passt perfekt zu jedem Reisemobil, Wohnwagen oder Kastenwagen.
Vorteile:
- Modernes Design- So leise und energieeffizient wie möglich- Türanschlag rechts (inklusive Wechsel-Kit auf links)- Benutzerfreundliches Touchscreen- Praktische Schublade für Tiefkühlkost am Boden- Neuer Türgriff
- Automatische Temperaturregelung (ATC): Der Kühlschrank wählt die effizienteste Kühlleistung- Bereit für CI-BUS-Konnektivität
Eigenschaften:
- Abmessungen (HxBxT) Tiefe einschl. Tür: 1245 x 525 x 563 mm
- Bruttovolumen inkl Eisfach: 158 l
- Gefrierfachvolumen: 30,5 l
- Gefrierfach: Schublade von außen
- Türform: Rahmen flach
- Bedienfeld: Touchscreen
- Energieverbrauch: 0,55 kWh/24 h
- Klimaklasse: Tagesmodus: SN-T (10-43 °C), Nachtmodus: SN (10-32 °C)
- Nettogewicht: 37,4 kg

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank mobil, haushaltskühlschrank, Kühlschrank, T2160, (S), 50433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.085,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,08*
€ 2.815,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.328,26*
€ 2.770,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.209,12*
€ 2.628,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.145,35*
€ 2.552,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.085,65*
€ 2.481,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.