Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbox ENGEL MT-35-FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlbox
Kühlbox
Artikel-Nr.:
     1039H-980950868
Hersteller:
     Roega-Engel
Herst.-Nr.:
     50868
EAN/GTIN:
     8301510030382
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Kühlbox (Laborbedarf)
Kühlbox ENGEL MT-35-FS

Die neueste Generation der ENGEL-Schwingkompressoren ist noch leiser, noch effizienter und noch  geringer im Stromverbrauch (Platin Serie). Der ENGEL-Kompressor ist der Einzige am Markt, der  ausschließlich für den mobilen Einsatz entwickelt wurde. Speziell beim konzipierten Einsatz an einer  Batterie kommen seine Vorteile hinsichtlich seines geringen Anlaufstromes voll zur Geltung. Dies bewirkt  unter gleichen Einsatzbedingungen, gleichen Batterien und speziell bei Normalkühlung, d. h. einem  Temperaturbereich von +5 °C, eine im Vergleich zu anderen Kompressortypen längere Einsatzmöglichkeit
- Extrem niedriger Stromverbrauch (32 W)
- Hält 30 % länger an gleicher Stromquelle als vergleichbare Geräte- Keinen erhöhten Anlaufstrom beim Einschalten- Kein erhöhter Stromverbrauch selbst bei extremsten Außentemperaturen und Einsätzen- Maximaler Temperaturabfall zwischen den Ein/Aus Zyklen von 1 - 2 Grad (unabhängig von der Außentemperatur)- Besonders geeignet für den Einsatz im medizinischen-, pharmazeutischen Bereich und Labor- Legendäre Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger- Besonders geeignet für den Solarbetrieb- 100 % wartungsfrei- PU-Isolierung FCKW/FKW-frei- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen- Unempfindlich bei Erschütterungen, Schlägen und in Schräglage- ? mehr Inhalt durch außerhalb des Kühlfaches angebrachten Kühlaggregates- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen von 50 Grad und höher
- 3 Jahre Garantie
Technische Daten:
- Außenmaße (BxHxT) (ohne Griff): 647 x 408 x 364 mm- Spannung: 12/24/230 V- Inhalt: 32 Liter- Material: Stahlblech einbrennlackiert- Farbe: Silbermetallic- Effizienzklasse: F- Gewicht: 21 kg- Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C stufenlos regelbar- Leistungsaufnahme (12 V): 32 Watt

Weitere Suchbegriffe: Labor-Kühlbox, Laborkühlbox, Laborproben Kühlbox, labor kühlbox, Kühlbox, ENGEL, MT-35-FS, 50868
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.014,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,15*
€ 1.399,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,95*
€ 1.398,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,78*
€ 1.349,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,00*
€ 1.298,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,37*
€ 1.207,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.