Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstaubsauger MS-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstaubsauger
Handstaubsauger
Artikel-Nr.:
     1039H-980981612
Hersteller:
     MESTIC
Herst.-Nr.:
     81612
EAN/GTIN:
     8712757449767
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Handstaubsauger MS-100

Die mestic Handstaubsauger verfügen über ein flexibles Rohr, eine große Runddüse sowie eine Flachdüse und eine Fugendüse. Letztere ist ideal für das Saugen zwischen den Sitzen im Auto oder Wohnmobil. Die Flachdüse ist ideal für Möbel, Polstermöbel, Fensterrahmen und vieles mehr. Der Auffangbehälter, mit einem Volumen von 0,6 l, lässt sich nach dem Gebrauch leicht entleeren. Der Filter ist auswaschbar.
Abmessungen 35,5 x 13 x 15,5 cm.
Kabellänge 5 m. Leistung 600 W. Anschlussspannung 220 - 240 V. Gewicht 1,5 kg.

Weitere Suchbegriffe: handstaubsauger kabel, handsauger, MS-100, 81612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.