Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stielsauger

  Stielsauger  (500 Angebote unter 28.274.233 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stielsauger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stielsauger"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   34   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stielsauger
^

Mit dem Handstaubsauger kleine Flächen schnell vom Schmutz befreien

Der Handstaubsauger gehört zu den klassischen Reinigungsgeräten für glatte Fußböden und Teppiche, um die Oberflächen von groben, trockenen Verschmutzungen und Rückständen zu befreien. Im Gegensatz zu kompakten Staubsaugern werden mit Handstaubsaugern vor allem kleine und schwer erreichbare Flächen gesäubert. Dabei kommt es bei der Verwendung der Handgeräte vor allem darauf an, dass diese sich praktisch und komfortabel verwenden lassen und auch über leistungsstarke Filter verfügen, die sich schnell reinigen oder austauschen lassen. Handstaubsauger lassen sich von Reinigungsfirmen für Büroräume und städtische Räumlichkeiten einsetzen.

Unterschiedliche Handstaubsauger für bestimmte Aufgabenbereiche

Das Sortiment der Handstaubsauger bietet unterschiedliche Modelle, um den spezifischen Reinigungsbedürfnissen gerecht zu werden.
Handliche, leichte Geräte mit umschaltbarer Bodendüse für unterschiedliche Oberflächen wie Bezugsstoffe von Polstern, Vorhänge oder niedrigflorige Teppiche lassen sich vielseitig zur Reinigung einsetzen. Eine ausreichende Kabellänge gewährleistet den Einsatz in einem großen Umkreis, während der ergonomische Handstaubsauger mittels Schultergurt einfach fixiert wird und somit für freie Hände bei der Reinigungsarbeit sorgt. Einige Modelle sind auch im Akku-Betrieb einsetzbar.

Der professionelle Einsatz wird durch Handstaubsauger garantiert, die sowohl auf Akkubetrieb basieren und damit einen unbeschränkten Aktionsradius erlauben, als auch als Hybridsauger zusätzlich die Energie über das Stromnetz beziehen können.
Vor allem im industriellen und gastronomischen Bereich der Raumpflege stellen diese Reinigungsgeräte für große Areale wie Flughäfen und Bahnwaggons eine leicht zu transportierende Variante dar, die über das Tragegestell flexibel transportiert werden kann. Anschließend werden nach der Befreiung grober Schmutzpartikel häufig auch Reinigungswagen, ein Wischset, eine Reinigungsmaschine oder Wischrobotor zur weiteren Raumpflege eingesetzt, sodass diese Reinigungsgeräte hervorragend kombiniert werden können, um unterschiedlichen Verschmutzungen effektiv zu begegnen.

Womit die Reinigung ergänzt werden kann

Damit der Handstaubsauger seine volle Leistung und Saugkraft sowie die optimale Filtration bei der Reinigung entfalten kann, sollten die  mitunter erforderlichen Filterbeutel für Staubsauger verwendet werden, die spezifisch für das jeweilige Modell konzipiert wurden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.