Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarbatterie TOP-HIT 110 Ah (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarbatterie
Solarbatterie
Artikel-Nr.:
     1039H-980982642
Hersteller:
     Keckeisen
Herst.-Nr.:
     82642
EAN/GTIN:
     4250227591058
Suchbegriffe:
Solar-Akku
Solar-Akkumulator
Solar-Batterie
Solarakku
Solarbatterie TOP-HIT 110 Ah (S)

Speziell für den Solar-Einsatz entwickelt. Hohe Zyklenfestigkeit, lange Lebensdauer und minimaler Wartungsaufwand zeichnen diese Solar-Batterien aus. Lieferung erfolgt inklusive Säurefüllung.
Spannung 12 V, Kapazität 110 Ah. Gewicht 26 kg. Abmessungen 354 x 175 x 190 mm. Preis inklusive 15 % MTZ-Zuschlag Hinweis zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien:Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien“-    dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.-    müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen     Entsorgungsträgern dafür eingerichteten Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

Weitere Suchbegriffe: Solarbatterie, solarakku 12v, solar akku, TOP-HIT, 110, Ah, 82642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.