Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-984910010370 Herst.-Nr.: 100022640 EAN/GTIN: 4002030101517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ordner ELBA rado plast A5 hoch, 75 mm, Deckblatt ja, Fassungsvermögen (kbc) ca. Der hochwertige rado plast A5 Ordner von ELBA ist ein Aktenordner für höchste Beanspruchungen. Der Ordner ist mit einer extrem strapazierfähigen PVC Kunststoff-Folie überzogen und somit schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Der hochwertige Folienüberzug sorgt somit für langlebigkeit und schützt die Unterlagen. Ein metallgefasstes Griffloch und Metallkantenschutz ermöglichen eine komfortable und sichere Handhabung. Mit auswechselbarem, langlebigem Rückenschild zur individuellen Beschriftung. Fassungsvermögen (kbc) ca. 500 Blatt, Ordnermechanik Präzisions-Hebelmechanik, Ringmechanik präzise schließende Hebelmechanik, Sichttasche am Rücken ja, Breite 220mm, Höhe 230mm Eigenschaft: Deckblatt, Griffloch, Schlitze Farbe: rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, aktenordner rot elba, aktenordner a5 hoch, aktenordner a5 hoch rot, Ordner, ELBA, rado, plast, 100022640 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 4,74* | € 4,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,76* | € 4,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 4,97* | € 5,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 5,31* | € 6,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,00* | € 11,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|