Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA Rado Plast DIN A5 Pappkarton, PP (Polypropylen) Hoch Rot 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812277
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812277
Artikel-Nr.:
     94QG7-812277
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10597RO
EAN/GTIN:
     4002030101517
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner. Produktlinie: Rado Plast. Modell: 100022640. Für Format: DIN A5. Rückenbreite: 75 mm. Farbe: Rot. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 215 mm. Höhe: 230 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
230 mm
Breite:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, aktenordner rot elba, aktenordner a5 hoch, aktenordner a5 hoch rot, COLOR ORDNER, RAUMSPARORDNER, ELBA, RADOPLAST, 35703, COLOR-ORDNER, A5, 10597-RT, DIN A5, RADO-PLAST, COLORORDNER, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 4,74*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 4,82*
Lager 94QG7
49
1
€ 2,90*
ab € 4,97*
€ 5,13*
1
€ 5,50*
ab € 5,31*
€ 6,10*
8 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.