| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910020110 Herst.-Nr.: 24071-04 EAN/GTIN: 4013951001039 |
| |
|
| | |
| Pultordner, für Papierformat A4, Tabe 1 - 7, Anzahl Fächer 7, Anzahl Sichtlöcher Aus stabiler Hartpappe mit dehnbarem, verstärktem Rücken. Graue Zwischenblätter. Schaulöcher. Überstehende Kunststofftaben aus langlebigem PP Breite 265mm, Farbe Fächerblock schwarz, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel Eigenschaft: A4, Tabe 1 - 7, 7 Fächer, 3 Sichtlöcher, 340mm hoch Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für, Papierformat, A4, 24071-04 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,18* | € 8,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,97* | € 8,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,64* | € 8,80* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,58* | € 9,03* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,87* | € 20,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|