Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Pultordner Classic 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna Pultordner Classic 12 Fächer
Pagna Pultordner Classic 12 Fächer
Pagna Pultordner Classic 12 Fächer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26762416
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24121-04
EAN/GTIN:
     4013951002050
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die langlebigen Pultordner mit 12 Fächern aus stabiler, schwarzer Hartpappe mit beschrifteten, überstehenden PP-Taben 1-12 und Jan-Dez für extra schnelles Greifen sind ideal für die tägliche Vor- und Wiedervorlage von Dokumenten im Format DIN A4. Dank dehnbarem und zusätzlich verstärktem Rücken, zeichnet sich der Pultordner durch ein besonders hohes Füllvermögen aus. Die reißfesten Seiten schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher im Buchblock helfen dabei, stets die Übersicht zu behalten. Das Umweltzeichen Blauer Engel kennzeichnet die aus ausgewählten Materialien gefertigten Pultordner als besonders ökologische Produkte. Jetzt mit 5-Jahres-Garantie!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Hartplatte, Polypropylen (PP)
Format
A4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
58120095
ab € 12,48*
Ähnlich
Pagna
24071-04
ab € 4,98*
Ähnlich
Soennecken
3425
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.