| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900658 Herst.-Nr.: 2218 EAN/GTIN: 4041282007710 |
| |
|
| | |
| Versandtasche DIN C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Umschlag-Verschluss SK, mit Fenster mit Fenster nein, Packungsinhalt (Menge und Art) 250 Stück, Ausführung des Papiers Natron-Kraftpapier RC, Garantiedauer 3 Jahre Eigenschaft: 229mm breit, 324mm hoch, SK, 90g/m² Farbe: natron braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen 90g mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun, DIN, C4, Breite, 2218 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 19,94* | € 27,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,47* | € 27,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08188* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|