| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900762 Herst.-Nr.: 381297 EAN/GTIN: 4003928881290 |
| |
|
| | |
| Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebe. Papiersorte: weiß (Innendruck). Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster nein, Faltenbreite 40mm, Papiergewicht (g/qm) 150g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 250 Stück, Garantiedauer 3 Jahre Eigenschaft: C4, 229mm breit, 324mm hoch Farbe: natron braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche c4 hk braun 40 mm, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun, Versandtasche, mit, Seitenfalte, Format, 381297 |
| | |
| |