Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE® Kleinpackung, Format Umschlag C4, mit Innendruck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     1039H-984910910425
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002434
EAN/GTIN:
     4003928786601
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE® Kleinpackung, Format Umschlag C4, mit Innendruck

Exzellentes Papier, hochweiß, edle Haptik, hervorragend bedruckbar, hohe Opazität - kein Durchscheinen der Druckbilder. Mit praktischer Haftklebung (HK) und Abziehstreifen für einfache, manuelle Kuvertierung. Innendruck: blau (Wabendruck).
Umschlag-Verschluss HK, Breite 324mm, Höhe 229mm, Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 10 Stück

Eigenschaft: C4, mit Innendruck
Farbe: hochweiß

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,91*
1 Tag
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 3,17*
1 Tag
277
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,25*
Lager 1039
45
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,97*
€ 4,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002435
ab € 1,13*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002425
ab € 0,64*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
256610
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.