Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN B6 Kleinpackung, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss NK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     1039H-984910910656
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     230070
EAN/GTIN:
     4003928230074
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
Briefumschlag DIN B6 Kleinpackung, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss NK

In cellophanierter Kleinpackung abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf. Mit Spitzkalappe und Nassklebung (NK) - gummiert, Klebe. Mitt Innendruck grau.
Höhe 176mm, Papiergewicht (g/qm) 75g/m², mit Fenster nein, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück, Garantiedauer 3 Jahre

Eigenschaft: mit Innendruck, NK, 125mm breit
Farbe: weiß

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,31*
2 Tage
127
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 6,61*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,30*
€ 6,74*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,48*
€ 7,91*
Lager 1039
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 12,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,33*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,16*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
211400
ab € 0,46*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212260
ab € 0,66*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
218250
ab € 0,54*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212680
ab € 1,90*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.