| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910976520 Herst.-Nr.: 4111102 EAN/GTIN: 4000883101210 |
| |
|
| | |
| Papierhandtuch Plus, Breite des Papier-Handtuches 25cm, Höhe 33cm, Anzahl der Fripa Handtücher sind angenehm in der Haptik und verlässlich in der effektiven Trocknung, so dass man sie überall gerne zur Hand hat. Einlagige Handtücher aus 100 % Recycling, naturell, V-Falz + C-Falz. Anzahl der Lagen 1, für (Marke/Art.-Nr.) Papier RC, Verkaufsbezeichnung PLUS, 40 g/m², Packungsart und Inhalt, Set/Etui 20x 180 Blatt, Material des Papier-Handtuches Recyclingqualität Eigenschaft: Breite des Papier-Handtuches 25cm, 33cm hoch Farbe: natur |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1-lagig zz-falz, fripa falthandtuch, falthandtuch v-falz, Papierhandtuch, Plus, Breite, des, 4111102 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 16,81* | € 24,58* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,75* | € 26,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,60* | € 26,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,19* | ab € 20,48* | € 28,44* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 49,62* | € 63,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3.600 Stück (ab € 0,01379* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|