| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910984210 Herst.-Nr.: 10973 EAN/GTIN: 8888009842102 |
| |
|
| | |
| Versandhülse mit zusätzlichen Umlegeklammern, Durchmesser 100mm, Länge (mm) (3) Stabile Versandrolle, spiralgewickelt in Natron-Kraftpapier. Mit eingedrücktem Kunststoff-Deckel und -Boden, sowie Umlegeklammern. Verschluss Ja, Stärke 2mm Eigenschaft: 100mm ø, 1000mm lang Farbe: braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, versandhülsen ø 100 mm, pappversandhülse ø, planversandhülse 100mm, Versandhülse, mit, zusätzlichen, Umlegeklammern, 10973 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 4,23* | € 6,74* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 6,77* | € 10,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|