Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülse mit zusätzlichen Umlegeklammern HORN Verpackung 10973, 100mm ø, 1000mm lang, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984210
Hersteller:
     HORN Verpackung
Herst.-Nr.:
     10973
EAN/GTIN:
     8888009842102
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Stabile Versandrolle, spiralgewickelt in Natron-Kraftpapier. Mit eingedrücktem Kunststoff-Deckel und -Boden, sowie Umlegeklammern.
Verschluss Ja
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100
Länge:
1000
Verschluss:
Ja
Farbe:
braun
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, versandhülsen ø 100 mm, pappversandhülse ø, planversandhülse 100mm, Versandhülse mit zusätzlichen Umlegeklam, Papprollen, Pappversandhülsen, Pappversandrohr, Pappversandrohre, Pappversandrolle, Pappversandrollen, Versandhülse, Versandrohre, Versandrolle (Papier), Versandrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 6,74*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 10,02*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.