Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984917342407 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1524452583 EAN/GTIN: 4014970197642 |
| |
|
| | |
| 3er Schubladenbox S.O.H.O, für Papierformat A4, Farbe Schubladen powder, Breite S.O.H.O. ist die Ordnungslinie von Rössler. Für stilvolles Ordnen zu Hause und im Büro. Das geradlinige Design der Produkte schafft einen hohen Wiedererkennungswert. Charakteristisch ist auch die feine Rippung des Bezugsmaterials*, das sehr strapazierfähig ist. Beste Qualität sowie eine große Produkt- und Farbvielfalt zeichnen dieses Sortiment aus. Wir fertigen die S.O.H.O-Produkte in unserer Manufaktur mit größter Leidenschaft und Präzision. Dabei verwenden wir ausschließlich nachhaltig produzierte Materialien. Den Einsatzmöglichkeiten der Aufbewahrungskartonagen sind keine Grenzen gesetzt. Ob im Büro oder im Wohnzimmer, ob für offizielle Dokumente, Schmuck, Fotos oder einfach nur Krimskrams ? mit den Kartonagen von Rössler ist alles in bester Ordnung. Sie zeichnen sich durch ihre besondere Stabilität, qualitativ beste Verarbeitung und große Farbvielfalt aus. Das geradlinige Design wird unterstrichen durch ein strapazierfähiges Bezugsmaterial mit feiner Rippung*. Tiefe 250mm, Höhe 185mm, Schublade mit Griffloch/Griffmulde ja Eigenschaft: A4, Farbe Schubladen powder, 343mm breit Farbe: powder |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3er, S.O.H.O, für, 1524452583 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,73* | € 33,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 24,62* | € 33,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 28,60* | € 40,77* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 36,77* | € 49,40* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 47,11* | € 62,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|