Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, powder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, powder
Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, powder
Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, powder
Artikel-Nr.:
     388-70449E
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452583
EAN/GTIN:
     4014970197642
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 3 schübe
schubladenbox
- Farbe: powder

Die neue Trendfarbe Powder ist ein pudrig-leichter Ton und eine Mischung aus Rosa mit einem Hauch Apricot. Die Pastellfarbe wirkt dezent und erfrischend zugleich und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Breite: 342 mm
Höhe: 183 mm
Tiefe: 253 mm
Anzahl der Fächer: 3 Fächer
Material: Karton
Farbe des Gehäuses: rosa
Farbe der Schublade: rosa
Auszugsperre vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
Papierformat: DIN A4
Serie: S.O.H.O.

Weitere Suchbegriffe: Ablagekörbe, Schubladenboxen, Utensilienbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,73*
€ 33,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 24,62*
€ 33,79*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 28,60*
€ 40,77*
€ 4,30*
ab € 36,77*
€ 49,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 47,11*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.