| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9029204352 Herst.-Nr.: 204352 EAN/GTIN: 4250019104640 |
| |
|
| | |
| EL34 Röhrenverstärker in Chrom und mit magischem Auge. Eine Doppeltriode in der Eingangsstufe übernimmt das Phasensplitting für die Gegentaktsteuerung der selektierten Endröhren EL34 in der Ausgangsstufe. Das Musiksignal (auf komplett symmetrisch ausgelegtem Signalweg) wird erst im eigens gewickelten Ausgangsübertrager wieder zusammengefasst. 8 und 4 Ohm Boxenklemmen ermöglichen so die Anschlussoptimierung verschiedener Boxen. Der TAC Dream ist in seiner Ausstattung und Konstruktion nur einem verpflichtet, bestmöglichem Klang. Zwei zusätzliche Röhren vom Typ 6E2 fungieren als magisches Auge. Ein Leckerbissen für Augen und Ohren! Technische Daten: Nennleistung 2x40 Watt (4-8 Ohm), Frequenzbereich 20Hz-60kHz (+/-3dB), Klirrfaktor <1%, S/N Ratio >95dB, Eingangimpedanz 50kOhm, Eingänge 4 x Stereo RCA, Ausgänge 2 x Lautsprecher, Abmessungen (BxHxT) 420x210x270mm, Gewicht 19kg, Röhren 4 x EL34, 2 x 6E2, 4 x 6N3. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T.A.C., 34, Dream", Röhrenvollverstärker |
| | |
| |