Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox PB402 HiFi Box mit Wandhalterung schwarz / Paar, Lautsprecher, Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox
Dynavox
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207172
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     207172
EAN/GTIN:
     4250019127007
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
Disco Lautsprecher
Dynavox PB402 HiFi Box mit Wandhalterung. Witterungsbeständige 3-Wege Boxen in schlagfestem Kunststoffgehäuse. Auch im überdachten Außenbereich verwendbar. Kompakte Bauweise und Befestigungsbügel aus Metall für die Montage an der Wand oder Decke. Bestückt mit Polypropylene beschichteten 100 mm Tiefton-, 50 mm Mittel- und 20 mm Hochton-Chassis. Leistung: 80 W (RMS) / 160 W (Max.), Frequenzgang: 80 Hz - 20 kHz, Wirkungsgrad: 88 dB (1W/1m), Impedanz: 4 Ohm, Klippfix-Anschlüsse. Aufhänge-Vorrichtung am Lautsprecher, sowie Montagebügel (verstellbar). Maße (B x T x H): 140 x 140 x 210 mm (ohne Bügel). Lieferung paarweise.
Weitere Suchbegriffe: Disco-Box, PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, lautsprecher wandhalterung, Dynavox, PB402, HiFi, Box, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.