| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9029207737 Herst.-Nr.: 207737 EAN/GTIN: 4250019134449 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dynavox ESA-18 MK BT Verstärker silber Der Dynavox ESA-18 MK BT ist der Nachfolger des über viele Jahre erfolgreichen E-SA18 Stereo-Mini-Verstärkers. Das Gerät besitzt im Vergleich zum Vorgänger u.A. ein komplett überarbeitetes Vollmetallgehäuse mit massiver 4mm Frontplatte, leicht veränderte Maße sowie BT-Empfang. Der Dynavox ESA-18 MK BT besitzt 2 Line- sowie einen Mikrofoneingang. Der Mikrofoneingang ist in der Lautstärke und im Echo regelbar. Schaltbare Loudness, Record Out, getrennte Höhen- und Bassregelung sowie eine abschaltbare Auto-Standby-Regelung (Gerät schaltet nach ca. 30 Minuten ohne Signalausgang selbständig ab) komplettieren die umfangreiche Ausstattung. Technische Daten: Leistung 2 x 75 W Musik, Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz (3dB), Signal-Rauschabstand > 88 dB, Eingangsempfindlichkeit (Cincheingang): 150 mV / 300 mV (SIGNAL IN umschaltbar Hi/Low), Eingangsempfindlichkeit (Mikrofoneingang): 3 mV, Klirrfaktor: < 0.1%, Eingänge: 2 x Cinch stereo, 1 x Mikrofon Klinke 6,3 mm, Ausgänge: 1 x REC Cinch stereo, 1 x BT, Klemmen für 2 Lautsprecher, Versorgungsspannung: 230 V/ 50 Hz, Abmessungen (B x H x T): 220 x 50 x 230 mm Gewicht 2,1 kg. Farbe silber. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dynavox, ESA-18, MK, BT, Verstärker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,84* | € 145,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,28* | € 145,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 143,45* | € 180,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|