Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-fach Steckdosenleiste Geräteschutz Akustik plus, mit Schalter und 1,5 m Zuleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109102190
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     102190
EAN/GTIN:
     4012096027041
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
T 6,3 AH / 250 V
inkl. Ersatzsicherung
Maße: 462 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß: 454 mm
Farbe: grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: ehmann steckdosenleiste 7fach, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 1,5m, 7-fach, Geräteschutz, Akustik, plus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,16*
€ 65,14*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 50,28*
€ 65,16*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 58,75*
€ 77,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.