Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0206x00072301 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 7fach Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39382
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0206x00072301
EAN/GTIN:
     4012096027041
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Robuste Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz schützt Ihre wertvollen elektronischen Geräte vor Überspannung, atmosphärischen Einwirkungen (Ferneinschläge) und statischen Aufladungen aus dem Versorgungsnetz. Zusätzlich ertönt ein akustischer Alarm bein Auslösen des Überspannungsschutzes.
Features:
Ableitstrom 5 kA
Robustes Kunststoffprofil
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
5 kA
Höhe:
47 mm
Länge:
590 mm
Farbe:
grau
Breite:
74 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Ausführung:
Mit akustischer Funktionsanzeige
Steckdosen:
7
Montageart:
Montagelöcher
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Kunststoff
Kabeltyp:
H05W-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
7fach
Funktionsanzeige:
optisch + akustisch
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: ehmann steckdosenleiste 7fach, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 1,5m, Ehmann, Vario Linea
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,16*
€ 65,14*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 50,28*
€ 65,16*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 58,75*
€ 77,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.