Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6+6-fach Steckdosenleiste Geräteschutz Akustik plus, 1,5 m Zuleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109102495
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     102495
EAN/GTIN:
     4012096024088
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
T 6,3 AH / 250 V
inkl. Ersatzsicherung
Maße: 846 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß: 838 mm
Farbe: grau/schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 70,18*
€ 88,64*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 81,48*
€ 105,04*
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 105,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.