Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline FlipTop Push S 3-fach, Edelstahl/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109105566
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     105566
EAN/GTIN:
     4044657013941
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Bündig mit der Oberfläche.
Der EVOline FlipTop Push ist die elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom, Daten und Multimedia versorgt werden müssen. Die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia verleihen eine nahezu grenzenlose Flexibilität, sollten sich die Anforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern.
- ausgezeichnet mit dem German Design Award Nominee 2016.
- ausgezeichnet mit dem Good Design Award 2016.

Abdeckung und äußerer Rahmen aus gebürstetem Edelstahl
Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium
Abdeckung öffnet sich durch leichtes Antippen automatisch - die
Endposition wird durch leichtes Anheben bis zum Einrastpunkt fixiert
zum Einbau in Arbeitsplatten bis zu einer Stärke von max. 50 mm
3 Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz
3,0 m Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5mm² mit Winkelstecker
Einbaumaß: 195 x 157 mm (L x B)
Bürstenleiste in schwarz

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,42*
€ 140,94*
€ 7,95*
ab € 114,50*
€ 142,33*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 187,906*
€ 228,236*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,236*
€ 271,601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,976*
€ 266,531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,136*
€ 258,392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,256*
€ 250,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,906*
€ 223,608
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.