Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Lampenfassung mit Textilleitung lila LEDmaxx, E27, Baldachin weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109105812
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105812
EAN/GTIN:
     4260452135095
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

250 V AC, ~4A, max. 100W
Sockel E27
Keramikfassung, weiß
2 m Textilleitung H03VV-F2x0,75mm²
mit weißem Baldachin
IP20
Maße Fassung: 52 x 85 mm (Ø x L)
Maße Baldachin: 110 x 70 mm (Ø x L)
Farbe Textilleitung: lila

Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, porzellan fassung, fassung, Keramik-Lampenfassung, mit, Textilleitung, lila, LEDmaxx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.