Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91992282628 Herst.-Nr.: 711944 EAN/GTIN: 0766623711944 |
| |
|
| | |
| INTELLINET 48,3cm Wandverteiler 15HE 450mm tief 19 Zoll BxHxT 770 x 570 x 450 unmontiert black Intellinet 19" Wandverteiler, 15 HE, 770 (H) x 570 (B) x 450 (T) mm, Flatpack, grau - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Grau, RAL 7035 - 15U - 48.3 cm (19") |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, intellinet 19 wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, INTELLINET, 48, 3cm, 711944 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,29* | € 135,55* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 155,30* | € 190,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 155,69* | € 190,53* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,61* | € 242,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,31* | € 252,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|