Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91992715900 Herst.-Nr.: 46991 EAN/GTIN: 4002888469913 |
| |
|
| | |
| LINDY LWL-Duplexkabel LC/SC OM2 2m 50/125, Multimode Lindy - Patch-Kabel - SC multi-mode (M) bis LC Multi-Mode (M) - 2 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM2 - halogenfrei |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel lc/sc 2m, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, LINDY, LWL-Duplexkabel, LC/SC, OM2, 46991 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,57* | € 8,08* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,20* | € 8,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,20* | € 8,90* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,55* | € 20,46* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,68* | € 39,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|