Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY LWL-Duplexkabel LC/SC OM2 2m 50/125æm Multimode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY LWL-Duplexkabel LC/SC OM2 2m 50/125æm Multimode
LINDY LWL-Duplexkabel LC/SC OM2 2m 50/125æm Multimode
Artikel-Nr.:
     832-205400
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     46991
EAN/GTIN:
     4002888469913
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplexkabel LC / SC OM2 2m
- LWL-Duplex Patchkabel inkl. Messprotokoll
- Multimode
- øKern/Mantel: 50/125µm
- Zip Twin Kabel, halogenfrei
- Länge: 2m
- Stecker: LC / SC
- max. Einfügedämpfung 0,3 db. Einzeln getestet mit Angabe der individuellen Einfügedämpfung
- Messprotokoll
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.015 m
width:
0.202 m
depth:
0.189 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,57*
€ 8,08*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,20*
€ 8,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,20*
€ 8,90*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,55*
€ 20,46*
€ 3,50*
ab € 28,68*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.