Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SACON LWL-LED-Patchkabel duplex 50/125um OM4 SC/SC violett 3m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SACON
SACON
Artikel-Nr.:
     1039U-91992755291
Hersteller:
     Sacon
Herst.-Nr.:
     LSD41100030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
SACON LWL-LED-Patchkabel duplex 50/125um OM4 SC/SC violett 3m

EasyLan FO LED Patch Cord Premium, Duplex - Patch-Kabel - SC multi-mode (M) zu SC multi-mode (M) - 3 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - Erikaviolett, RAL 4003

Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc-sc, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel sc, SACON, LWL-LED-Patchkabel, duplex, 50/125um, LSD41100030
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,56*
€ 32,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 34,74*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,90*
€ 40,69*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,83*
€ 78,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,38*
€ 93,272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,90*
€ 91,511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,93*
€ 85,597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,98*
€ 82,086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,24*
€ 80,016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,83*
€ 71,198
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
LSD41100100
ab € 44,07*
Ähnlich
EasyLan
LSD41100010
ab € 17,70*
Ähnlich
EasyLan
LSD41100020
ab € 20,73*
Ähnlich
EasyLan
LSD41100050
ab € 29,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.