Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. ...
Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a - Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt - Länge 2,0 m - Steckverbinder, einseitig montiert alle Type...
50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s - SC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösba...
LWL Multimode OM 3 Patchkabel, ST / SC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, ST zu SC,MM OM3 50/125 µ, 1 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO...
LWL Multimode OM 3 Patchkabel, ST / SC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, ST zu SC,MM OM3 50/125 µ, 2 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO...
Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel von Good Connections® ermöglichen es verschiedene Netzwerkkomponenten miteinander zu verbinden und sorgen dabei für eine verlustfreie Datenübertragung. Unterschie...
Fiber Optic Singlemode Patchkabel SC ( APC ) to LC ( PC ) Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, SC (APC) zu LC (PC),SM OS2 09/125 µ, 1 m Tech...