Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN 4-Port USB-Ladestation 4xUSB-A-Ports bis 2,4A 5 V pro Port 34W Ausgangsleistung gesamt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN
MANHATTAN
Artikel-Nr.:
     1039U-91994031421
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102261
EAN/GTIN:
     0766623102261
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
MANHATTAN 4-Port USB-Ladestation 4xUSB-A-Ports bis 2,4A 5 V pro Port 34W Ausgangsleistung gesamt schwarz

Manhattan Charging Station, 4x USB-A Ports, Outputs: 4x 2.4A, Smart IC, LED Indicator Lights, Black (Power Cable: Euro 2-pin plug to C7 figure-of-8 connector), Box - Ladestation - 34 Watt - 4 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,56*
€ 23,19*
2 Tage
41
€ 4,90*
ab € 22,47*
€ 30,79*
€ 4,00*
ab € 23,88*
€ 34,23*
€ 3,50*
ab € 30,51*
€ 41,55*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 46,66*
€ 62,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
102254
ab € 25,62*
Sonstiges
Manhattan
353298
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.