Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-919946119347 Herst.-Nr.: 4X71K08910 EAN/GTIN: 0195892068433 |
| |
|
| | |
| LENOVO ThinkPad 32GB DDR5 4800MHz ECC SoDIMM Memory ThinkPad - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ECC - Campus - grün - für ThinkPad P16 Gen 1 21D6, 21D7; ThinkStation P360 Ultra 30G1, 30G2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb so-dimm lenovo, ddr5 laptopspeicher, ddr ram 32gb, LENOVO, ThinkPad, 32GB, DDR5, 4X71K08910 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 366,29* | € 423,88* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 368,62* | € 426,84* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 377,35* | € 435,96* | | | | Lager 1039 | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 633,26* | € 712,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 633,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|