Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-7736244 Herst.-Nr.: 4X71K08910 EAN/GTIN: 0195892068433 |
| |
|
| | |
| ThinkPad - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ECC - Campus - grün - für ThinkPad P16 Gen 1 21D6, 21D7, ThinkStation P360 Ultra 30G1, 30G2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb so-dimm lenovo, ddr5 laptopspeicher, ddr ram 32gb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 366,29* | € 423,88* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 368,62* | € 426,84* | | | | Lager 855 | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 377,35* | € 435,96* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 633,26* | € 712,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|