Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET IP55 48,26cm 19Zoll Wandverteiler 9 HE 600mm tief Kühleinheit im Dach staub- und wasserdichtes Gehäuse grau RAL7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
INTELLINET
INTELLINET
Artikel-Nr.:
     1039U-919946298630
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     716093
EAN/GTIN:
     0766623716093
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
INTELLINET IP55 48,26cm 19Zoll Wandverteiler 9 HE 600mm tief Kühleinheit im Dach staub- und wasserdichtes Gehäuse grau RAL7035

Intellinet - Gehäuse - IP55, with integrated fans - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 9U - 48.3 cm (19")

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,03*
€ 283,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 270,79*
€ 325,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 271,80*
€ 325,48*
Lager 1039
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 432,04*
€ 504,30*
6 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 689,12*
€ 785,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 504,30*
€ 600,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,26*
€ 591,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,55*
€ 568,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 464,21*
€ 552,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 432,04*
€ 514,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 432,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
716130
ab € 519,52*
Sonstiges
Intellinet
716147
ab € 601,12*
Sonstiges
Intellinet
716109
ab € 247,19*
Sonstiges
Intellinet
716123
ab € 284,83*
Sonstiges
Intellinet
716086
ab € 227,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.