Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-919946333339 Herst.-Nr.: 50M0170 EAN/GTIN: 0734646736480 |
| |
|
| | |
| LEXMARK C2335 Color Laser Printer 33ppm Lexmark C2335 - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 251 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac) - (inkl. Wartungskit) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung, IT Serviceverträge, Laserdrucker, lexmark laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, laserdrucker, LEXMARK, C2335, Color, Laser, 50M0170 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 224,11* | € 255,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,46* | € 269,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 874,91* | € 958,29* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.064,58* | € 1.163,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|