Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C2335 Color Laser Printer 33ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark C2335 Color Laser Printer 33ppm
Lexmark C2335 Color Laser Printer 33ppm
Artikel-Nr.:
     7405B-999607928
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50M0170
EAN/GTIN:
     0734646736480
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Garantieerweiterungen

Lexmark C2335 Color Laser Printer 33ppm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark C2335 - Drucker - Farbe - Laser Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe Services im Bundle: 3 Jahre Teilegarantie (inkl. Wartungskit) Gewicht: 20,55 kg Mediengrößenklasse: A4/Legal Max. Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Druckgeschwindigkeit: Bis zu 33 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 17 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 17 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Max. Auflösung (S/W): 1200 x 1200 dpi Max. Auflösung (Farbe): 1200 x 1200 dpi Max. Auflösung Klasse (S/W): 1200 x 1200 dpi Max. Auflösung Klasse (Farbe): 1200 x 1200 dpi Bildverbesserungstechnologie: 4800 Color Quality Automatisch beidseitig: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac) AirPrint-fähig: Ja Größe des Voranzeige-Displays: 7,2 cm (2.8") Prozessor: 1 GHz RAM Installiert (Max.): 1 GB (1 GB) Druckersprache: PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Kartonpapier, Papieretiketten, Vinyl-Etiketten Gesamte Medienkapazität: 251 Blätter Medienhandhabung: 250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt Monatliche Kapazität (max.): 100000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 1.500 - 10.000 Seiten Netzwerk: Druckserver Systemanforderungen: Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Server, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008, Novell Open Enterprise Server 2.0, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Debian Linux 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 15.2, openSUSE 15.1, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux Fedora 33, Linux Fedora 32 Umweltschutzstandards: EPEAT Silver Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 45,5 cm x 42,25 cm x 31,83 cm

Lexmark C2335 Color Laser Printer 33ppm

Produktbeschreibung:

Mit seiner außergewöhnlichen Leistung und seinem
sicheren Design bietet der C2335 Drucker eine
höhere Produktivität,
bis zu 33 Seiten pro Minute und eine Tonerleistung
von bis zu 20.000 Seiten in Schwarzweiß und bis
zu 11.700 Seiten in Farbe.
Dieses effiziente Modell wurde für eine lange
Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem
Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig.
Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende
Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen.
Unsere hochentwickelten, IoT–fähigen Drucker sind
mit Sensoren ausgestattet,
die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen,
die zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. vorausschauenden
Service und automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterial,
wenn sie mit Lexmark Cloud Services verbunden sind.
Mit dem übersichtlichen, tastenlosen Touchscreen
kann der Benutzer Aufgaben intuitiv au...

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Services im Bundle
3 Jahre Teilegarantie (inkl. Wartungskit)
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 33 Seiten/Min. – Farbe (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 17 Seiten/Min. – S/W–Duplex (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 17 Seiten/Min. – Farbduplex (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Touchscreen
Größe des Voranzeige–Displays
7,2 cm (2.8")
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0–Host, Wi–Fi(ac)
AirPrint–fähig
Ja
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie
4800 Color Quality
Automatisch beidseitig
Ja
PostScript Unterstützung
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.1 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7.6 Sek.
Druckersprache
PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
39 x skalierbare PPDS ¦ 94 x skalierbare PCL ¦ 163 x skalierbare PostScript ¦ 5 x PPDS (Bitmap) ¦ 2 x PCL (Bitmap)
Medienhandhabung
250–Blatt–Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt
Prozessor
Prozessor
1 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB / 1 GB (Max)
Medienhandhabung
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Kartonpapier, Papieretiketten, Vinyl–Etiketten
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Mediengewicht
60 g/m² – 216 g/m²
Gesamte Medienkapazität
251 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
Mehrzweckfach: 1 – 1 Blatt Gewicht: 60 g/m² – 176 g/m² ¦ Zufuhrfach: 1 – 250 Blätter Gewicht: 60 g/m² – 216 g/m² ¦ Ausgabefach: 1 – 170 Blätter
Max. Medienkapazität
2001 Blätter
Ausgabefachkapazität
170 Blatt
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
7405–100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
1.500 – 10.000 Seiten
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
ICMP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, IPsec, IPv6–Support, IPv4–Support
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit–LAN ¦ 2 x USB 2.0–Host – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) – bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) – bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) – bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Bildeinheit – bis zu 7405–150000 Seiten
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, GS, ICES–003 Class B, CCC, DOC, RoHS, UL 60950–1, IEC 60950–1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825–1, FDA, UL–AR, KC, CECP, CEL, EN 62311, VCCI Class B, EN 61000–3, EFTA, EN 62368–1, CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1, EN 55035, RAL–UZ 205, EC 1275, IEC 60950–1 (CB Certificate), EN 55022 Class B, UCRF
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
514 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
20.8 Watt
Energierverbrauch Sleep
1 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Server, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64–bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64–Bit–Versionen), Microsoft Windows Server 2008, Novell Open Enterprise Server 2.0, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 64–Bit–Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Debian Linux 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 15.2, openSUSE 15.1, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux Fedora 33, Linux Fedora 32
Umweltschutzstandards
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver
{{BE}}
Ja
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 80% RH
Schallemission (Standby)
14 dBA
Schallemission (Betrieb)
51 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
45,5 cm
Tiefe
42,25 cm
Höhe
31,83 cm
Gewicht
20,55 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
59,5 cm
Tiefe (Versand)
49,5 cm
Höhe (Versand)
40,2 cm
Gewicht (Versand)
23,9 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 224,11*
€ 255,87*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 237,46*
€ 269,36*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 874,91*
€ 958,29*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,58*
€ 1.163,10*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,29*
€ 1.140,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,63*
€ 1.138,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,21*
€ 1.101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,26*
€ 1.067,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,91*
€ 1.041,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.