Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931920339 Herst.-Nr.: 20339 EAN/GTIN: 4040849203398 |
| |
|
| | |
| Kfz Sicherungssortiment, 81 tlg. je 10 Stück: 3 A (violett), 5 A (orange), 7,5 A (grau), 10 A (rot), 15 A (blau), 20 A (gelb), 25 A (klar) und 30 A (grün)inkl. Werkzeug zum einfachen entnehmen der Sicherung (Sicherungszieher) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachstecksicherung 3a, feinsicherungssortiment, Goobay, Kfz, Sicherungssortiment, 81, tlg., 20339 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 5 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,18* | € 8,59* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 8,92* | € 12,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 81 Stück (ab € 0,0763* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 42,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|