Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel, F/UTP, blau 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50161
50161
Artikel-Nr.:
     1039U-931950161
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50161
EAN/GTIN:
     4040849501616
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Patchkabel, F/UTP, blau 5 m

Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-KomponentenVollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/sNetzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-KabelLängenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 5m, patchkabel, cat5e patchkabel, Goobay, CAT, 5e, F/UTP, 50161
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1528
1
€ 9,90*
ab € 1,52*
€ 2,42*
1
€ 9,80*
ab € 1,53*
€ 2,43*
7 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,48*
1
€ 4,50*
ab € 1,56*
€ 2,48*
Lager 1039
100
6
€ 6,99*
ab € 2,27*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,56*
€ 4,236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,273
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.