Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel, F/UTP, grau 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50199
50199
Artikel-Nr.:
     1039U-931950199
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50199
EAN/GTIN:
     4040849501999
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Patchkabel, F/UTP, grau 30 m

Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-KomponentenVollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/sNetzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-KabelLängenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e grau, patch kabel, patch-kabel 30m, Goobay, CAT, 5e, F/UTP, 50199
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
384
€ 9,90*
ab € 6,11*
€ 8,78*
€ 9,80*
ab € 6,12*
€ 8,79*
€ 4,50*
ab € 7,14*
€ 10,20*
8 Tage
17
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,82*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,352
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.