Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, grau 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50880
50880
Artikel-Nr.:
     1039U-931950880
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, grau 50 m

Konfektioniertes, doppelt geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-KomponentenFolien- und Drahtgeflecht-Gesamtschirmung (SF/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/sNetzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-KabelLängenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 50m, patchkabel, cat5e patchkabel, Goobay, CAT, 5e, SF/UTP, 50880
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
775
€ 9,90*
ab € 9,46*
€ 13,44*
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 13,45*
€ 4,50*
ab € 14,76*
€ 20,52*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,69*
€ 27,83*
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,621
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95211
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay
68611
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
68615
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
68703
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
73076
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
93489
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.